text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 A Diamond 450X3,7X25,4


Objednací číslo 8U887275
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 30
Značka Klingspor
HS kód
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U887275
EAN 4014855217526
UBB 500636777640
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325161
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.