Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
8V839816
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
Klingspor Diamantový kotouč DN 600 U Diamond 125X4,5X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V839816
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
4.5
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
4.5
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
4.5
Výška segmentu (mm)
7
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
10
Značka
Klingspor
HS kód
Zobrazit
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V839816
EAN
4014855218677
UBB
500636792243
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325381