text.skipToContent text.skipToNavigation

Kladívková kotva Fischer fzea ii 14x40 m12 r

Objednací číslo 47308FIS
Délka
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 43
Délka (m) 43
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14

Specifikace

Délka 43 mm
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 43
Délka (m) 43
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 40
Počet matic 0
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ano
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 26.764
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 47308FIS
EAN 4006209473085
UBB 500616735758
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 47308
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.