text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Klíč na čelní kroužky Gedore 306 38 38 mm


Podle DIN 7444, do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm od C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 38
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 19.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 60
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 660
HS kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Popis

Podle DIN 7444, do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm od C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Čísla materiálu

Objednací číslo G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6474460

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.