text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na čelní kroužek Gedore Striking 306 1.1/2AF 1.1/2


Do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, Speciální rozměry na vyžádání, Speciální rozměry na vyžádání do 250 mm, Do délky 435 mm z chrom-vanadové oceli 31CrV3, od délky 480 mm z materiálu C35, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s jedním klíčem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 19.5
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče velká (palce) 1 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm) 60
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Váha kusu (g) 650
HS kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Popis

Do délky 435 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, Speciální rozměry na vyžádání, Speciální rozměry na vyžádání do 250 mm, Do délky 435 mm z chrom-vanadové oceli 31CrV3, od délky 480 mm z materiálu C35, * nenormalizováno, Podle DIN 7444

Čísla materiálu

Objednací číslo G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6478960

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.