text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tension levers, flat, 0 degrees, external thread Ocel 5.8 / plast Černý oxid M16X45X30


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 45
Materiál Ocel/plast
Povrchová úprava Black Oxide
Váha kusu (g) 524.5
Info Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
HS kód
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 45
Materiál Ocel/plast
Povrchová úprava Black Oxide
Váha kusu (g) 524.5
Info Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
HS kód

Rozměry

A1 148
D 23
D1 45
D2 37
D3 14
H 28
H2 17
H3 33
H1 2
Počet zubů 26
L 30
X 16

Čísla materiálu

Objednací číslo 58023.160.030
EAN 4059245077236
UBB 500689463544
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0114.3161X30

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.