Upevnění kabelů s okem a svorkou
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Upevnění kabelů
Upevnění kabelů s okem a svorkou
58655
58655.300.001
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
KIPP Retaining cables with eye and crimp terminal Nerezová ocel 300MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Váha kusu (g)
3.1
Info
Material: Cable stainless steel. Clamp and crimp terminal aluminium.Version: Cable plastic coated.Note: With the retaining cable and key ring (K0367) the ball lock pins (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) can be secured so that they cannot be lost. An M5 screw is used to secure the retaining cable. Application temperature: +80 °C.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 15
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Váha kusu (g)
3.1
Info
Material: Cable stainless steel. Clamp and crimp terminal aluminium.Version: Cable plastic coated.Note: With the retaining cable and key ring (K0367) the ball lock pins (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) can be secured so that they cannot be lost. An M5 screw is used to secure the retaining cable. Application temperature: +80 °C.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
L
300
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58655.300.001
EAN
4059245025138
UBB
500689929452
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0367.0300