text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Retaining cables with eye and crimp terminal Nerezová ocel 200MM


Objednací číslo
Značka Kipp
Materiál Nerezocel
Váha kusu (g) 2.5
Info Material: Cable stainless steel. Clamp and crimp terminal aluminium.Version: Cable plastic coated.Note: With the retaining cable and key ring (K0367) the ball lock pins (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) can be secured so that they cannot be lost. An M5 screw is used to secure the retaining cable. Application temperature: +80 °C.
HS kód
Baleno po 15
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
Materiál Nerezocel
Váha kusu (g) 2.5
Info Material: Cable stainless steel. Clamp and crimp terminal aluminium.Version: Cable plastic coated.Note: With the retaining cable and key ring (K0367) the ball lock pins (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) can be secured so that they cannot be lost. An M5 screw is used to secure the retaining cable. Application temperature: +80 °C.
HS kód

Rozměry

L 200

Čísla materiálu

Objednací číslo 58655.200.001
EAN 4059245025121
UBB 500689929379
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0367.0200

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.