Aretační čepy přesné s kuželovým čepem, standardní
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy přesné
Aretační čepy přesné s kuželovým čepem, standardní
58642
58642.000.025
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
KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, standard Ocel, rukojeť termo plast černá / šedá 25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
D1_MM
50
Materiál
Ocel
Váha kusu (g)
647.8
Info
Material: Steel. Grip ball thermoplastic.Version: Hardened and ground. Grip ball black grey.Note: The indexing plungers with bushes are a perfect combination for rapid positioning and fixing. The precise design of both the indexing plunger and the bush guarantees high repeating accuracy when assembling two elements. Technical information see assembly and installation instructions.
HS kód
8466209800
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
Kipp
D1_MM
50
Materiál
Ocel
Váha kusu (g)
647.8
Info
Material: Steel. Grip ball thermoplastic.Version: Hardened and ground. Grip ball black grey.Note: The indexing plungers with bushes are a perfect combination for rapid positioning and fixing. The precise design of both the indexing plunger and the bush guarantees high repeating accuracy when assembling two elements. Technical information see assembly and installation instructions.
HS kód
8466209800
Rozměry
D
25
D1
50
D2
42
D3
38
F1 = springiness beginning in N
39
F2 = springiness end in N
73
L1
51
L3
13
L4
6
L5
3
L
60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58642.000.025
EAN
4059245021390
UBB
500689906757
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0359.025