Upínací páky s vodicím otvorem, nenastavitelné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky, nenastavitelné
Upínací páky s vodicím otvorem, nenastavitelné
58083
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
KIPP Clamping levers with locating hole, non-adjustable Černá Ocel 5.8 / plast Zinkový povlak
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Material: Handle fibreglass reinforced plastic. Steel parts grade 5.8.Version: Handle in anthracite grey, steel parts zinc plated, blue passivated.Note: Non-adjustable clamping levers can be used for simple applications. Generally there must be enough space so that the lever can be turned 360°.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Material: Handle fibreglass reinforced plastic. Steel parts grade 5.8.Version: Handle in anthracite grey, steel parts zinc plated, blue passivated.Note: Non-adjustable clamping levers can be used for simple applications. Generally there must be enough space so that the lever can be turned 360°.