Machine parts
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy bez límce s prodlouženým čepem s pojistnou maticí
58691
58691.000.006
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
KIPP Indexing plungers without collar with extended pin with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, plastová rukojeť 6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
D1_MM
12
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
33.2
Info
Material: Stainless steel version Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is slid beneath the disengaged mushroom knob so that the carrier pins engage in the slot.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
D1_MM
12
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
33.2
Info
Material: Stainless steel version Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is slid beneath the disengaged mushroom knob so that the carrier pins engage in the slot.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
18
F x 30°
1.8
H
9
L1
28
L2
17.7
L
54.7
P
1.5
SW
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58691.000.006
EAN
4059245015405
UBB
500690019103
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0633.202206