Machine parts
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy se závitovým čepem, s pojistnou maticí
58593
58593.000.012
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik 12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
D1_MM
20
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Váha kusu (g)
137.26
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for automatic actuation e.g. program controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
D1_MM
20
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Váha kusu (g)
137.26
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for automatic actuation e.g. program controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D
12
D1
20
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
39
F x 30°
2.8
H
12
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
L
66
P
1.5
SW1
22
SW2
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58593.000.012
EAN
4059245014217
UBB
500689875077
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0341.12412
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce