Aretační čepy s pěti úchyty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Otočné a upínací úchyty
Aretační čepy s pěti úchyty
58754
58754.100.001
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
KIPP Indexing plungers with five lobe grip Černá/Šedá Ocel 5.8 / plast M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá/Šedá
D1_MM
5
Materiál
Ocel/plast
Váha kusu (g)
33.2
Info
These NOVO grip indexing plungers allow indexing and clamping with a single component. Especially useful for telescopic adjustments which can be positioned and clamped quickly, precisely and simply.Material: Thermoplastic. Indexing pin and screw steel 5.8.Version: Grip black grey. Indexing pin and screw black oxidized. Indexing pin hardened and ground.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá/Šedá
D1_MM
5
Materiál
Ocel/plast
Váha kusu (g)
33.2
Info
These NOVO grip indexing plungers allow indexing and clamping with a single component. Especially useful for telescopic adjustments which can be positioned and clamped quickly, precisely and simply.Material: Thermoplastic. Indexing pin and screw steel 5.8.Version: Grip black grey. Indexing pin and screw black oxidized. Indexing pin hardened and ground.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D
50
D1
5
D2
10
D3
22.2
D4
28.2
H
34.8
H2
11.5
H1
17.8
L1
5
L
13
P
1
SW
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58754.100.001
EAN
4059245021659
UBB
500689812450
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0245.1105