Aretační čepy s prodlouženým čepem, bez blokování, bez pojistné matice
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy s prodlouženým čepem, bez blokování, bez pojistné matice
58660
58660.000.008
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
KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep, plastová rukojeť Černý oxid 8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
D1_MM
16
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
70.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
D1_MM
16
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
70.4
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D
8
D1
16
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
45
F x 30°
2.3
H
12
L1
26
L2
10
L3
23
L
72
P
1.5
SW1
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58660.000.008
EAN
4059245011896
UBB
500690002687
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0630.21308