Machine parts
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy s prodlouženým čepem, bez blokování, s pojistnou maticí
58669
58669.000.004
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
KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 4MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
D1_MM
8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
13.1
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
D1_MM
8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
13.1
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
HS kód
8466209800
Rozměry
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
15
F x 30°
1
H
6
L1
15
L2
6
L3
13
L
40.5
P
1
SW1
10
SW2
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58669.000.004
EAN
4059245011803
UBB
500689934973
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0630.212004
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce