text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

KIPP Indexing plungers with extended pin, lockout type, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť

Objednací číslo
Značka Kipp
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Specifikace

Značka Kipp
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.