text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers Ocel 5.8 Zinkový povlak M10


Objednací číslo
Značka Kipp
Třída 5.8
D1_MM 10
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.3
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
Třída 5.8
D1_MM 10
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.3
Info Material: Steel grade 5.8.Version: zinc plated, blue passivated.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
HS kód

Rozměry

A 22.9
D 6
D1 10
D2 3.5
F1 = springiness beginning in N 4
F2 = springiness end in N 16
F x 30° 1.1
H 14
L1 33.5
L2 17.5
L3 30
L 65
SW1 10
Utahovací moment v Nm (max.) 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 58587.100.001
EAN 4059245013753
UBB 500689870102
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0340.1206

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.