text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik nerezová ocel

Objednací číslo
Značka Kipp
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin not hardened, ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Specifikace

Značka Kipp
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin not hardened, ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.