text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, lockout type, with locknut Ocel, plastová rukojeť Zinkový povlak 5MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.3
Info Material: Steel. Threaded sleeve 1.0718. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened. Threaded sleeve zinc plated, blue passivated. Indexing pin bright.Note: This article is a cost-efficient alternative to the existing indexing plungers. It is suitable for applications which require less precision. The max. tightening torque should be observed when assembling.
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.3
Info Material: Steel. Threaded sleeve 1.0718. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened. Threaded sleeve zinc plated, blue passivated. Indexing pin bright.Note: This article is a cost-efficient alternative to the existing indexing plungers. It is suitable for applications which require less precision. The max. tightening torque should be observed when assembling.
HS kód 7318190090

Rozměry

D 5
D1 8
D2 14
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Utahovací moment v Nm (max.) 7

Čísla materiálu

Objednací číslo 58740.050.005
EAN 4059245204892
UBB 500690060180
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0747.04105080

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.