Upínací páky 20 stupňů, vnější závit
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky 20 stupňů, vnější závit
58031
58031.080.050
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Černá Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak M8X18X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
18
Materiál
Zinek / ocel
Technický materiál
1.4305
Povrchová úprava
Plastový povlak
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
18
Materiál
Zinek / ocel
Technický materiál
1.4305
Povrchová úprava
Plastový povlak
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
94.6
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
64
A1
73
D
13.5
D1
18
D2
18.5
D3
15.5
H
28.5
H2
16.5
H3
45.5
H4
49.5
H1
6.5
Počet zubů
20
L
50
X
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58031.080.050
EAN
4059245080601
UBB
500689496635
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0117.2081X50