text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread Stříbrná Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M6X65


Objednací číslo
Značka Kipp
Barva Silver
D1_MM 18.5
Materiál Zinek / ocel
Technický materiál 1.4305
Povrchová úprava Plastový povlak / lesk
Závit Metrický závit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
Barva Silver
D1_MM 18.5
Materiál Zinek / ocel
Technický materiál 1.4305
Povrchová úprava Plastový povlak / lesk
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 78.2
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.
HS kód 73181631

Rozměry

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubů 20
T 12
X 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 58059.060.065
EAN 4059245085804
UBB 500689621042
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0123.2063

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.