Upínací páky, vnitřní závit, nenastavitelné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky, nenastavitelné
Upínací páky, vnitřní závit, nenastavitelné
58081
58081.120.001
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
KIPP Clamping levers, internal thread, non-adjustable Černá Ocel 5.8 / plast Zinkový povlak M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
D1_MM
25.8
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
D1_MM
25.8
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
45.47
Info
Material: Handle fibreglass reinforced plastic. Steel parts grade 5.8.Version: Handle in anthracite grey, steel parts zinc plated, blue passivated.Note: Non-adjustable clamping levers can be used for simple applications. Generally there must be enough space so that the lever can be turned 360°.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
95
A1
108
B
13
D1
25.8
D2
26
H
26
H2
54
H1
17
T
18
X
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58081.120.001
EAN
4059245071586
UBB
500689667177
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0175.412000