Machine parts
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky, vnější závit s víčkem
58070
58070.081.020
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
KIPP Clamping levers, external thread with cap Stříbrná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolyticky leštěné / lesk M8X80X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Silver
D1_MM
21
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Povrchová úprava
Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit
Metrický závit
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
Kipp
Barva
Silver
D1_MM
21
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Povrchová úprava
Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
166
Info
Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Steel parts bright.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41.5
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Počet zubů
22
L
20
X
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58070.081.020
EAN
4059245100002
UBB
500689650579
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0124.9308X20