Machine parts
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky, vnější závit s víčkem
58070
58070.080.060
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
KIPP Clamping levers, external thread with cap Stříbrná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolyticky leštěné / lesk M8X65X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Silver
D1_MM
18.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Povrchová úprava
Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Barva
Silver
D1_MM
18.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Povrchová úprava
Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
118.4
Info
Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Steel parts bright.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Počet zubů
20
L
60
X
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58070.080.060
EAN
4059245099931
UBB
500689650405
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0124.9208X60