text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Oranžová Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M8X65X30


Objednací číslo
Značka Kipp
Třída 5.8
Barva Orange
D1_MM 18.5
Materiál Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava Plastový povlak / černý oxid
Závit Metrický závit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
Třída 5.8
Barva Orange
D1_MM 18.5
Materiál Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava Plastový povlak / černý oxid
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 97.6
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Protective cap stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized. Protective cap stainless steel, bright.
HS kód

Rozměry

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubů 20
L 30
X 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 58052.080.030
EAN 4059245094974
UBB 500689594561
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0122.92082X30

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.