text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Oranžová Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M8X65X45


Objednací číslo
Značka Kipp
Třída 5.8
Barva Orange
D1_MM 18.5
Materiál Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava Plastový povlak / černý oxid
Závit Metrický závit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
Třída 5.8
Barva Orange
D1_MM 18.5
Materiál Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava Plastový povlak / černý oxid
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 100.2
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
HS kód

Rozměry

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubů 20
L 45
X 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 58042.080.045
EAN 4059245090600
UBB 500689535663
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0122.2082X45

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.