text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Upínací páky, vnější závit
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky, vnější závit
58054
58054.060.010
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
KIPP Clamping levers, external thread Černá Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M6X40X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
13
Materiál
Zinek / ocel
Technický materiál
1.4305
Povrchová úprava
Plastový povlak / lesk
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
13
Materiál
Zinek / ocel
Technický materiál
1.4305
Povrchová úprava
Plastový povlak / lesk
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
35.5
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
HS kód
7318159590
Rozměry
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Počet zubů
16
L
10
X
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58054.060.010
EAN
4059245096244
UBB
500689600822
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0123.1061X10
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce