Vačkové páky, vnitřní závit
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnitřní závit
58136
58136.080.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Ocel 5.8 Zinkový povlak M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
D1_MM
27.1
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
234.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
D1_MM
27.1
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
234.8
Info
Material: Handle steel 1.0401. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Stud and washer steel, grade 5.8.Version: Handle, stud and washer, zinc plated, blue passivated. Thrust washer black. Hinge pin bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).
HS kód
7318169290
Rozměry
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Ruční síla
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
S
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58136.080.001
EAN
4059245208753
UBB
500689992880
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0788.2502208