text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Machine parts
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnitřní závit
58143
58143.060.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Černá Nerezová ocel 1.4305, plastová rukojeť M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
18.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Barva
Černá
D1_MM
18.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.6
Info
Material: Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer stainless steel 1.4305.Version: Handle and thrust washer, black. Hinge pin, bright. Studs and washer bright stainless steel.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
HS kód
7318190090
Rozměry
A
71.5
A1
79.6
B
22
B1
16
Ruční síla
125
D
6
D1
18.1
D2
9
F
2.5
H
14
H1
23.4
S
1.15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58143.060.001
EAN
4059245029877
UBB
500689999810
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0646.1531106
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce