Vačkové páky, vnější závit
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnější závit
58118
58118.050.050
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
KIPP Cam levers, external thread Černá Ocel 5.8, plastová rukojeť M5X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
D1_MM
18.1
Materiál
Ocel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
33
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
D1_MM
18.1
Materiál
Ocel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
33
Info
Material: Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer steel grade 5.8.Version: Handle and thrust washer, black. Hinge pin, bright. Studs and washer zinc plated, blue passivated.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.not adjustable
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
71.5
A1
79.6
B
22
B1
16
Ruční síla
125
D
5
D1
18.1
D2
9
F
2.5
H
14
H1
23.4
L
50
S
1.15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58118.050.050
EAN
4059245029761
UBB
500689940814
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0646.1521105X50