Machine parts
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Vačkové aretační čepy
Plunžry s indexováním vačky
58721
58721.160.010
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
KIPP Cam-action indexing plungers Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik M16X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
D1_MM
16
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Váha kusu (g)
81.9
Info
Material: Handle stainless steel 1.4308. Indexing pin stainless steel 1.4305. Sleeve weldable stainless steel 1.4301.Version: Bright. Indexing pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin. A notch ensures that the handle remains in this position. To weld the plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Kipp
D1_MM
16
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Váha kusu (g)
81.9
Info
Material: Handle stainless steel 1.4308. Indexing pin stainless steel 1.4305. Sleeve weldable stainless steel 1.4301.Version: Bright. Indexing pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin. A notch ensures that the handle remains in this position. To weld the plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
B
14.4
B1
4.8
D
10
D1
16
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
2.8
H
10
L2
40
L
60.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58721.160.010
EAN
4059245019526
UBB
500690040133
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0640.1081016