Aretační čepy krátký, uzamykatelný typ, s maticí
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy krátký, uzamykatelný typ, s maticí
58675
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
KIPP Indexing plungers, short, lockout type, with locknut Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep, plastová rukojeť Černý oxid
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce