Univerzální klouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součásti
Přenos síly
Univerzální klouby
57510
57510.080.013
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
Kardanový kloub jednoduchý, série GH 8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
30
Info
Md max. = Maximum permissible torque
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
8 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
30
Info
Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d
8
d (H7)
12
d1
8
d2
13
D (mm)
8
L2
42
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
808-E
Čísla materiálu
Objednací číslo
57510.080.013
EAN
8715492876997
UBB
203385083183
UNSPSC
31160000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace