text.skipToContent text.skipToNavigation

Karabina otočná Nerezocel A4 16MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
D1_MM 9
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 47.95
HS kód
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 16 mm
Značka Fabory
D1_MM 9
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 47.95
HS kód

Rozměry

A 15.5
D 16
D1 9
D (mm) 16
E 9
L (mm) 87
S 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 54147.160.001
EAN 4043377190468
UBB 500618010283
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.