text.skipToContent text.skipToNavigation

Křídlový šroub se zaoblenými křídly DIN 316 Nerezocel A2 M6X25


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Průměr M6
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.1
HS kód

Dimensions

d-D M6
e (max.) 33
h (max.) 17
L (mm) 25
P 1

Standards

DIN 316
NEN 1624

Article numbers

Article number 51812.060.025
EAN 8717077784406
UBB 500634436397
UNSPSC 31161500

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.