text.skipToContent text.skipToNavigation

Křídlový šroub se zaoblenými křídly DIN 316 Litina Pozinkované M16X30


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Litina
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 160
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Litina
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 160
HS kód

Rozměry

d-D M16
e (max.) 73
h (max.) 37.5
L (mm) 30
P 2

Normy

DIN 316
NEN 1624

Čísla materiálu

Objednací číslo 16210.160.030
EAN 8715492589675
UBB 950351699034
UNSPSC 31161500

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.