text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Křídlový šroub lehký (americký) typ Nerezocel A4 M3X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.4
HS kód 7318159585

Rozměry

d-D M3
e ≈ 18.5
h ≈ 8.8
L (mm) 12
P 0.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 55820.030.012
EAN 8715494603966
UBB 500633450084
UNSPSC 31161500

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.