text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Křídlový šroub lehký (americký) typ Nerezocel A2 M5X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.98
HS kód 7318159585

Rozměry

d-D M5
e ≈ 22
h ≈ 10.5
L (mm) 25
P 0.8

Čísla materiálu

Objednací číslo 51820.050.025
EAN 8715492310644
UBB 952351083888
UNSPSC 31161500

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.