text.skipToContent text.skipToNavigation

Křídlová matice se zaoblenými křídly DIN 315 Nerezocel A2 M10


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Značka Fabory
Typ drážky Wing
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 35
HS kód

Rozměry

d-D M10
e (max.) 51
h (max.) 25
m (min.) 8
P 1.5

Normy

BS ≈856
DIN 315
NEN 1625

Čísla materiálu

Objednací číslo 51800.100.001
EAN 8715494514828
UBB 500621932507
UNSPSC 31161717

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.