text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO metrický závitový DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M16X240


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M16
Délka 240 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 354
Info
  • Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
  • Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933
HS kód

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 01410.160.240
EAN 8717077015173
UBB 500644662826
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.