text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO metrický závitový DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M10X110


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Průměr M10
Délka 110 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 66.3
Info
  • Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
  • Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933
HS kód

Dimensions

d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
P 1.5
s 17

Standards

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Article numbers

Article number 01410.100.110
EAN 8717077051140
UBB 500645015008
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.