text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová ocel 420-545 HV30 4X10MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 420-545 HV30
Váha kusu (g) 0.74
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
    • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
    • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
    • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihové síly bez ohledu na jejich směr.
    • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 420-545 HV30
Váha kusu (g) 0.74
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
    • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
    • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
    • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihové síly bez ohledu na jejich směr.
    • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
HS kód

Rozměry

a ≈ 1.1
d1 (max.) 4.3
d1 (min.) 4.15
d2 (max.) 3.9
D (mm) 4
L (mm) 10
V 13.5

Normy

DIN 7344
ISO 8748

Čísla materiálu

Objednací číslo 39150.040.010
EAN 8715492809780
UBB 950359070212
UNSPSC 31163201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.