text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7046 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou ISO 7046-1 Ocel Bez PU 4.8 M3X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 2 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.38
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

ISO 7046-1 H

Čísla materiálu

Objednací číslo 24678.030.006
EAN 8717077319905
UBB 500651054420
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.