text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7046 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou ISO 7046-1-H Ocel Bez PU 4.8 M3X5


Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Průměr M3
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.34
HS kód

Rozmery

d-D M3
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.65
L (mm) 5
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

ISO 7046-1 H

Čísla materiálu

Položka č. 24678.030.005
EAN 8717077319899
UBB 500651054347
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.