Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24657
24657.030.008
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
ISO 7045 Šrouby s půlkulatou hlavou a křížkovou drážkou ISO 7045 Ocel Zinc plated min. 8 microns, with thick layer Cr(III) passivation 4.8 M3X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinc plated with thick layer Cr(III) passivation
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.8
HS kód
7318155890
Rozměry
d-D
M3
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
8
Čís. křížové drážky
1
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7045 H
Čísla materiálu
Objednací číslo
24657.030.008
EAN
8717077319172
UBB
500651047002
UNSPSC
31162400