text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7045 Šrouby s půlkulatou hlavou a křížkovou drážkou ISO 7045 Ocel Bez PU 4.8 M5X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 12 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.41
HS kód

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 9.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 12
Čís. křížové drážky 2
P 0.8

Normy

ISO 7045 H

Čísla materiálu

Objednací číslo 24655.050.012
EAN 8717077319059
UBB 500651045360
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.