text.skipToContent text.skipToNavigation

Hvězdicová rukojeť typ L DIN ≈6336 L Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M8X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Typ č. L
Váha kusu (g) 29.2
Info
  • S ocelovým závitovým čepem.
HS kód

Rozměry

d-D M8
d1 40
d2 16
h 25
L (mm) 30
P 1.25

Normy

DIN ≈6336-L

Čísla materiálu

Objednací číslo 56922.080.030
EAN 8715492871824
UBB 950373121132
UNSPSC 31162801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.