Hvězdicové rukojeti typ L ≈ DIN 6336
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součástky
Strojní součásti
Hvězdicové rukojeti
Hvězdicové rukojeti typ L ≈ DIN 6336
56922
56922.080.015
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
Hvězdicová rukojeť typ L DIN ≈6336 L Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M8X15
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
FS31
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
15 mm
Značka
Fabory
Třída
FS31
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit
Metrický závit
Typ č.
L
Váha kusu (g)
26.15
Info
S ocelovým závitovým čepem.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
15
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6336-L
Čísla materiálu
Objednací číslo
56922.080.015
EAN
8715492871794
UBB
950373120894
UNSPSC
31162801
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model