text.skipToContent text.skipToNavigation

Hvězdicová rukojeť typ L DIN ≈6336 L Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M6X15


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 15 mm
Značka Fabory
Třída FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Typ č. L
Váha kusu (g) 13.1
Info
  • S ocelovým závitovým čepem.
HS kód 3926300090

Rozměry

d-D M6
d1 32
d2 14
h 20
L (mm) 15
P 1

Normy

DIN ≈6336-L

Čísla materiálu

Objednací číslo 56922.060.015
EAN 8715492871749
UBB 950373120555
UNSPSC 31162801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.