text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

HPX Dvojitě potažená páska bílá 50mm x 25m CT5025


Objednací číslo CT5025HPX
Barva Bílá
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.25
Oboustranný Ano
Délka (mm) 25
Materiál Jiný
Teplotní odolnost (°C) 60 - 60
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.25
Oboustranný Ano
Délka (mm) 25
Materiál Jiný
Teplotní odolnost (°C) 60 - 60
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 428
HS kód 39191080
Type Carpet Tape

Čísla materiálu

Objednací číslo CT5025HPX
EAN 5425014224054
UBB 500619968281
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky CT5025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.